クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの ボトムス
クロダルマの 春夏 ボトムス
スラックス 31662
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50605626
品番
31662
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥3,509
販売価格(税別)
¥
3,190
バスケットに入れる
立体感のあるバックヨークで快適な履き心地。
ポケットの内袋にはムレにくいメッシュを採用。
色
シルバー
機能
ストレッチ・反射素材・バックヨーク・ノータック・ポケット内メッシュ
素材
ストレッチサマーツイル
混率(%)
綿50・ポリエステル50
ウエスト(cm)
70
種別
スラックス
材質
ファスナー・ボタン:樹脂
股下(cm)
79
色番
40