スラックス 31662

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 50605653 品番 31662
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥3,509
販売価格(税別)
3,190

立体感のあるバックヨークで快適な履き心地。
ポケットの内袋にはムレにくいメッシュを採用。

シルバー 機能ストレッチ・反射素材・バックヨーク・ノータック・ポケット内メッシュ 素材ストレッチサマーツイル 混率(%)綿50・ポリエステル50 ウエスト(cm)79 種別スラックス 材質ファスナー・ボタン:樹脂 股下(cm)79 色番40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする