トグルスイッチ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50605950 品番MTG-1021
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

分電盤・表示盤用 ON/OFFスイッチ!
2P ON-OFFスイッチ
銀メッキ接点仕様

寸法(mm)28×15×55 極数単極 電圧(V)AC250VAC スイッチON-OFF 取付穴径(Φmm)12 電流容量(A)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする