エアーストーン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50606090 品番ASD-40
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

全体からエアーを放出するラウンドタイプ(円柱型)登場!
従来のボール型に比べ、水底での安定感が抜群!
標準型

寸法(直径Φ×高さH)(mm)40×17 口径(Φmm)5 色(本体)グレー 風量(L/min)適合風量:2 適合ホース内径×外径(Φmm)4×9(ブレードホース)、4×6(ビニールホース)、HS-100(シリコンホース)
注意
※使用前に本体を1日水に浸すことをお勧めします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養殖資材/機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする