マリンテック
マリンテックの 養殖資材/機器
マリンテックの 養殖用ポンプ
エアーストーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50606099
品番
ASD-60
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
全体からエアーを放出するラウンドタイプ(円柱型)登場!
従来のボール型に比べ、水底での安定感が抜群!
標準型
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
60×18
口径(Φmm)
5
色(本体)
グレー
風量(L/min)
適合風量:3.8
適合ホース内径×外径(Φmm)
4×9(ブレードホース)、4×6(ビニールホース)、HS-100(シリコンホース)
注意
※使用前に本体を1日水に浸すことをお勧めします。