仕様【入口空気圧力】ゲージ圧量(MPa):0.7
使用温度範囲(℃)2〜50
電源(V)三相200/200,220(50/60Hz)
温度範囲(℃)(入口空気)5〜80
使用流体圧縮空気
出口空気圧力露点(℃)10(周囲温度32℃時)/20(周囲温度40℃時)
入口空気温度(℃)55
空気出入口接続口径オスネジ(B,A):1-1/2,40
処理空気量(m3/min)5
電源容量(kVA)2.5
使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)0.2〜1.0
消費電力(kW)(50/60Hz)1.49/1.51,1.50