オリオンヘルツフリードライヤー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50606126 品番 RAX1200A-SE55
参考基準価格(税別)¥1,280,000 販売価格(税込) ¥989,780
販売価格(税別)
899,800

業界最大の処理風量及び50・60Hz同一処理空気量なので、機種選定が簡単です。又、省エネ運転モードを搭載しており、カーボンニュートラルに貢献します。

仕様【入口空気圧力】ゲージ圧量(MPa):0.7 使用温度範囲(℃)2〜50 電源(V)三相200/200,220(50/60Hz) 温度範囲(℃)(入口空気)5〜80 使用流体圧縮空気 出口空気圧力露点(℃)10(周囲温度32℃時)/20(周囲温度40℃時) 入口空気温度(℃)55 空気出入口接続口径オスネジ(B,A):2,50 処理空気量(m3/min)12 電源容量(kVA)5.7 使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)0.2〜1.0 消費電力(kW)(50/60Hz)3.4/3.5,3.6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする