丸形ワインディングマシーン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック(外装・内装) 注文コード50606160 品番ES10301BK
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

2004年設立当時から生産されている「丸型ワインディングマシーンES10301」は、機能性と丈夫さに定評があり、現在ではエスプリマを代表するモデルとなっています。【静寂を実現した静音設計】
自社独自開発した心臓部であるギアボックスにマブチ社製モーターを搭載。
【圧倒的巻き上げ力】
800g重みで2年間連続駆動耐久試験をクリア。
《参考》ロレックスデイトナ プラチナモデルRef.116506の重量が約280gとなります。
【最大装着腕時計サイズ】
ケース直径約45mm 厚み約20mm

材質ABS樹脂 ブラック(外装・内装) 質量(g)430 備考A/Cアダプター駆動(200mA)/4段階設定プログラム搭載 直径(Φcm)11.4 本数腕時計巻き上げ:1本 高さ(cm)14.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾雑貨ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする