曜日別特売
ES10301CG 丸形ワインディングマシーン Es,prima 50606169

ES10301CG 丸形ワインディングマシーン Es,prima 50606169
ES10301CG 丸形ワインディングマシーン Es,prima 50606169
ES10301CG 丸形ワインディングマシーン Es,prima 50606169
ES10301CG 丸形ワインディングマシーン Es,prima 50606169

丸形ワインディングマシーン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個シャンパンゴールド(外装)・ブラック(内装)注文コード50606169品番ES10301CG
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

2004年設立当時から生産されている「丸型ワインディングマシーンES10301」は、機能性と丈夫さに定評があり、現在ではエスプリマを代表するモデルとなっています。【静寂を実現した静音設計】
自社独自開発した心臓部であるギアボックスにマブチ社製モーターを搭載。
【圧倒的巻き上げ力】
800g重みで2年間連続駆動耐久試験をクリア。
《参考》ロレックスデイトナ プラチナモデルRef.116506の重量が約280gとなります。
【最大装着腕時計サイズ】
ケース直径約45mm 厚み約20mm

材質ABS樹脂シャンパンゴールド(外装)・ブラック(内装)質量(g)430備考A/Cアダプター駆動(200mA)/4段階設定プログラム搭載直径(Φcm)11.4本数腕時計巻き上げ:1本高さ(cm)14.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾雑貨ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする