木製2連ワインディングマシーン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 木目調ブラウン(外装)・チョコ(内装) 注文コード50606178 品番LU2223001RD
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

LUHW は、時計ワインダーにおいて国内トップクラスのシェアを誇るエスプリマ社が展開するプレミアムラインです。
歴史あるスイスにて長きに渡りブランド時計メーカーの時計職人を務め、現在もチューリッヒにて独自の時計工房を構える、ミヒャエル・ローテンシュラーガ氏。LUHW は彼の名を冠し、監修による高性能ワインダーです。

材質MDF木製塗装 木目調ブラウン(外装)・チョコ(内装) 備考AUTO-STOP機能/4段階設定プログラム搭載/アクセサリー(指輪・カフス)収納スペース 収納本数(本)2 本数腕時計巻き上げ:2本 高さ(cm)20.7 横(cm)18.5 奥行き(cm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾雑貨ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする