曜日別特売
LU2223001RW 木製2連ワインディングマシーン LUHW 50606187

LU2223001RW 木製2連ワインディングマシーン LUHW 50606187
LU2223001RW 木製2連ワインディングマシーン LUHW 50606187
LU2223001RW 木製2連ワインディングマシーン LUHW 50606187
LU2223001RW 木製2連ワインディングマシーン LUHW 50606187
LU2223001RW 木製2連ワインディングマシーン LUHW 50606187
LU2223001RW 木製2連ワインディングマシーン LUHW 50606187
LU2223001RW 木製2連ワインディングマシーン LUHW 50606187

木製2連ワインディングマシーン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個木目調ライトブラウン(外装)・ホワイト(内装)注文コード50606187品番LU2223001RW
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

LUHW は、時計ワインダーにおいて国内トップクラスのシェアを誇るエスプリマ社が展開するプレミアムラインです。
歴史あるスイスにて長きに渡りブランド時計メーカーの時計職人を務め、現在もチューリッヒにて独自の時計工房を構える、ミヒャエル・ローテンシュラーガ氏。LUHW は彼の名を冠し、監修による高性能ワインダーです。

材質MDF木製塗装木目調ライトブラウン(外装)・ホワイト(内装)備考AUTO-STOP機能/4段階設定プログラム搭載/アクセサリー(指輪・カフス)収納スペース収納本数(本)2本数腕時計巻き上げ:2本高さ(cm)20.7横(cm)18.5奥行き(cm)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾雑貨ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする