曜日別特売
SE83520BK 4本用収納PUケース Es,prima 50606284

SE83520BK 4本用収納PUケース Es,prima 50606284
SE83520BK 4本用収納PUケース Es,prima 50606284
SE83520BK 4本用収納PUケース Es,prima 50606284

4本用収納PUケース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ブラック(外装)・グレー(内装)注文コード50606284品番SE83520BK
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

洗練されたデザインと実用性を兼ね備えた4本収納時計ケースは、時計愛好家にとって理想的なアイテムです。高品質なPUレザー素材が上品な風合いを演出し、手触りの良さと耐久性を提供します。ケース内部には58mmの仕切りがあり、各時計をしっかりと保護し、傷や衝撃から守ります。
また、この時計ケースは鍵付きで、貴重な時計コレクションを安全に保管することができます。鍵を使ってケースを施錠すれば、時計へのアクセスを制限し、安心して保管できます。

材質合成皮革/天然木合板/ガラスブラック(外装)・グレー(内装)質量(g)約820備考鍵付き収納本数(本)4高さ(cm)9横(cm)26.5奥行き(cm)11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾雑貨ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする