4本用収納PUケース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ベージュ(外装)・エッグホワイト(内装) 注文コード50606300 品番SE83520BE
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

洗練されたデザインと実用性を兼ね備えた4本収納時計ケースは、時計愛好家にとって理想的なアイテムです。高品質なPUレザー素材が上品な風合いを演出し、手触りの良さと耐久性を提供します。ケース内部には58mmの仕切りがあり、各時計をしっかりと保護し、傷や衝撃から守ります。
また、この時計ケースは鍵付きで、貴重な時計コレクションを安全に保管することができます。鍵を使ってケースを施錠すれば、時計へのアクセスを制限し、安心して保管できます。

材質合成皮革/天然木合板/ガラス ベージュ(外装)・エッグホワイト(内装) 質量(g)約820 備考鍵付き 収納本数(本)4 高さ(cm)9 横(cm)26.5 奥行き(cm)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾雑貨ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする