曜日別特売
SE53509MD 時計スタンド 1本用 Es,prima 50606345

SE53509MD 時計スタンド 1本用 Es,prima 50606345
SE53509MD 時計スタンド 1本用 Es,prima 50606345
SE53509MD 時計スタンド 1本用 Es,prima 50606345
SE53509MD 時計スタンド 1本用 Es,prima 50606345

時計スタンド 1本用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ブラック注文コード50606345品番SE53509MD
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

エスプリマの時計1本用スタンドは、レディースとメンズのさまざまなサイズに対応し、時計の保管とディスプレイに最適なアクセサリーです。このスタンドは、時計を外した際に便利に使えるデザインと機能性を備えています。
スタンドはシンプルで洗練されたデザインで、時計を美しく引き立てるだけでなく、部屋やオフィスのインテリアにもマッチします。時計を外した際には、このスタンドに置くことで、時計が安全に保管され、同時にディスプレイとしても活用できます。
エスプリマの時計1本用スタンドは、高品質な素材を使用して作られており、耐久性があります。ベース部分はしっかりとした安定感を提供し、時計をしっかりとサポートします。

材質合金/EVAブラック質量(g)約34高さ(cm)8.5横(cm)6.6奥行き(cm)4.5装着台数1本
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾雑貨ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする