時計収納アタッシュケース

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50606379 品番LU2218
参考基準価格(税別)¥70,000 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

アタッシュケースは、最大で18本の時計を収納し、その中でも6本は革ベルト腕時計に特化したデザインです。このケースは、アルミ素材で作られており、ガンメタリック色の仕上げがモダンでスタイリッシュな印象を与えます。アタッシュケースは、時計の保管に優れた機能を提供します。18個の時計スロットは個々に保護されており、それぞれの時計が傷やダメージから守られます。
さらに、鍵付きのデザインは、時計コレクションを安全に保管するための追加のセキュリティを提供します。
アタッシュケースは、持ち手が付いているため、簡単に持ち運ぶことができます。旅行やビジネスでの使用に最適であり、大切な時計を保護しながらスタイリッシュに持ち運ぶことができます。

質量(kg)3.5 ガンメタリック 備考18本収納+6本バンド用 高さ(cm)9 仕切サイズ(mm)54×80×40 横(cm)41 奥行き(cm)34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾雑貨ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする