バルブチェーンライト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50606424 品番DDLB10EBG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

キャンプ/アウトドア/屋外装飾等の間接照明や雰囲気作りに!
感電や漏電の防止が出来る安全性の高い低電圧LED24Vシリーズ。
電球型の10連ライトとコンダプターのセットです。
衝撃に強い樹脂製カバーとフィラメントLEDを採用しています。
他の低電圧LED24Vシリーズと組み合わせて使用できます。
LEDなので消費電力が少なく虫も寄りにくい設計です。

用途防雨/防滴/屋外 仕様(球間)90cm 電圧(V)100 全長(m)10 定格消費電力(W)4 LED電球色(10球) 連結数(最大)5セット 防水性IP44(屋外使用可)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする