アクアシステム
アクアシステムの 冷房用品
アクアシステムの 工場扇
アクアシステムの 工場扇スタンドタイプ
グリスアッパー(1個入り)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50606458
品番
GRU1
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
推奨使用量は1回の使用につき、2回転回せば給油可能
グリスの内容量は4回転分(3.8cc)
1回転あたり0.47cc
用途
エア機器のメンテナンスに便利なグリス給油器
吸入部分に差して回転させるだけで製品の耐久性向上や性能維持に
接続口径
1/8
質量(kg)
0.06
材質(本体)
AL
作動方式
手動ネジ式
タンク容量(mL)
3.8
関連資料:
(0.23MB)
注意
※メーカーエアモーター式工場扇に対応
※一部他社製品にも使用可能