ハクキンカイロ指定NTベンジン

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(0.5L) 注文コード50606467 品番S3873-14
参考基準価格(税別)¥965 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

ハクキンカイロに最適な品質です

用途カイロ用ベンジン トラスコ品番554-8194 材質石油系炭化水素 質量(g)420 容量(L)0.5
注意
※パッケージに記載している注意事項、使用方法、保管方法を守ること

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-21
用途:
寒い日の屋外作業時

燃料の給油時に空気抜きの穴から漏れるので、使いにくい。

1人が参考にしています
対象商品:
50606467
2024-06-19
用途:
製造機器メンテナンス作業に
製造業

油脂類の除去に使っていますが、乾きも早く除去効果も高いです。

1人が参考にしています
対象商品:
50606467
2024-01-22
用途:
ハクキンカイロ、オイルライター
サービス業

カイロだけでなくライターオイルとしても使え、またライターオイルと比較して匂いも少ないためお買い得だと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする