時計1型 薪ストーブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50606476 品番AF-60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

ホンマ製作所のベストセラー、変わらぬデザインが懐かしい日本の薪ストーブ。暖房、野外調理、防災用品と様々な用途でお使いいただける優れものです。
天板には鍋やヤカンを置いて調理等にも活用可能。本体の後方(炎が向かう方)に鍋や羽釜をセットできるので、効率よく鍋や羽釜を加熱できます。26cm、28cm、30cmの羽釜をセットでき、薪の炎で美味しいご飯が炊けます。
別売の煙突、半直筒2本、エビ曲90度1本、T笠1本を本体内に収納できます。

用途ストーブ、カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。調理/防災用品/日本製/暖炉/テント/煙突/小型/コンパクト/テント 材質亜鉛めっき鋼板(SGCC) 長さ(mm)最大薪:500 質量(kg)5.9 径(Φmm)煙突:106 最大出力(kW)熱:4.2 位置煙突:背面 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×600×345 暖房の目安10〜15坪量
注意
※他社製煙突とは接続出来ない場合がございます。
※ストーブ周りは、炉台・炉壁、ストーブ台等で有効に断熱処理を行ってください。フローリングや畳等の可燃物の上に直接本体を置いて使用しないでください。
※必ず煙突(別売り)を取付けてご使用ください。
※燃料は木質のみをご使用ください。木質燃料であっても脂の多い樹種(マツ等)、合板、水分や塩分を多く含む薪は本体や煙突を傷める原因になりますのでより長持ちさせたい場合はご使用をお控えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする