用途看板照明、施設照明に
付属品M10×25六角ボルトナットセット、落下防止ワイヤー×1本
仕様アース、屋内・屋外兼用
質量(kg)2.3
消費電力(W)(100V/200V)73/72
スイッチなし
先端コード:切放し
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)(100V/200V)0.72/0.37
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×91×258
電線長さ(m)1.5
色温度(K)5000
寿命球:約50000時間
使用環境温度(℃)-20〜45
保護機能サージプロテクター
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:147.9、200V:150.0
電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75×3芯
LED70W
設置場所屋内・屋外
入力電圧範囲(V)AC85〜264
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)71
定格光束(Lm)10800