フラットライト70W常設用黒重耐塩仕様

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50607036 品番LJS-FH70D-BK-50K-SAL
参考基準価格(税別)¥120,000 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980

水銀灯(レフ球)400Wクラスの明るさ!!
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。

用途看板照明、施設照明に 付属品M10×25六角ボルトナットセット、落下防止ワイヤー×2本 仕様アース、屋内・屋外兼用 質量(kg)2.3 消費電力(W)(100V/200V)73/72 スイッチなし 先端コード:切放し 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)(100V/200V)0.72/0.37 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×91×258 電線長さ(m)1.5 色温度(K)5000 寿命球:約50000時間 使用環境温度(℃)-20〜45 保護機能サージプロテクター エネルギー消費効率(Lm/W)100V:147.9、200V:150.0 電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75×3芯 LED70W 塗装重耐塩仕様 入力電圧範囲(V)AC85〜264 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)71 定格光束(Lm)10800
関連資料:(1.11MB)
注意
※コード先端は切放しです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする