クイックハンガー(R)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(500個) 注文コード50607106 品番-
販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

日鉄建材スーパーEデッキ用
EZ-50-600、EZ-75-600

適合
日鉄建材スーパーEデッキ用
EZ-50-600、EZ-75-600
材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上) 板厚(mm)2.3・W3/8 許容静荷重(kg)100
注意
※軽鉄下地組吊元金具は900mm等間隔以内垂直荷重でご使用ください
※デッキが変形して不具合のある場合は使用しないでください
※デッキのジョイント部には使用しないでください
※床板デッキの形状及び寸法が特定出来ません。デッキと吊元金具の取り付けが不具合の場合は落下する恐れがありますので、充分確認してご使用ください
※風圧が当たる場所、振動のある場所、上下左右動荷重の作用する場所は落下する恐れがありますので、充分注意してご使用ください
※吊元金具のボルトはデッキ面に当たるまでねじ込んで適切にしっかり締めてください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする