サワタ
サワタの 電路支持材/支持金具
サワタの 形鋼用配線・配管部材
サワタの 吊金具
つりもくハンガー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(1000個)
注文コード
50607140
品番
-
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
床・壁・天井用
軽天井吊ボルトの支持金具
材質(ねじ部)
鉄 ユニクロ
板厚(mm)
0.8・W3/8
最大荷重(N)
2680(270kgf)
材質(ナット)
鉄 ユニクロ
材質(金具)
溶融亜鉛メッキ鋼板
注意
※ご使用になる工具によっては、取付ができない場合もあります
※使用状態、施工状態により引抜強度が変わります。取付状態を確認し、安全率を充分考慮してご使用ください
※風圧が当たる場所、振動のある場所、上下左右動荷重の作用する場所は落下する恐れがありますので、充分注意してご使用ください