サワタ
サワタの 電路支持材/支持金具
サワタの 形鋼用配線・配管部材
サワタの 吊金具
フレ止メロック ボルト式
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(400セット)
注文コード
50607228
品番
M6×30ボルト 400本同梱
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
吊ボルトとチャンネル・補強材の振れ止め固定金具
C38チャンネル用
W3/8〜W1/2兼用
セット内容
M6×30ボルト 400本同梱
材質
JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上)
板厚(mm)
2.3
最大荷重(N)
【1】B:2090(210kgf) (吊ボルト引張荷重) C:1870(190kgf) (チャンネル引張荷重)、【2】B:2610(270kgf) (吊ボルト引張荷重) C:980(100kgf) (チャンネル引張荷重)
注意
※ボルトの締め具合により荷重が変わります