オカトー
オカトーの キッチン・調理用品
オカトーの 水切り・たわし受け・ラック
オカトーの スポンジ・たわし入れ
miffy マグネットスポンジホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50607334
品番
#01810
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
マグネットで取り外し簡単!
用途
ミッフィーのマグネット付きスポンジホルダーです。厚さ約4cmのスポンジまで使用可能。底面にすき間があるので、水切れがよく衛生的。冷蔵庫に取り付ければ、トレイなども収納できて便利。
材質
本体/ABS樹脂、マグネット/ゴム磁石
耐熱温度(℃)
約70
耐冷温度(℃)
約-10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約7.5×5×10
耐荷重(g)
約300(目安)
注意
※タイル・木壁・土壁・ガラス・石壁・曲面・大きな凸凹のある壁・鋼板を使用していない壁には取り付けできません。
※設置場所の材質によっては、取り付けできない場合や磁石の保持力が弱い場合があります。
※あらかじめ磁石がつくこと、十分な保持力があることをご確認ください。