半袖オックスシャツ 26875

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 50607437 品番 26875
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

セットアップを実現するボディにフィットするスリムシルエット。
快適な肌触りと優れた通気性の半袖ボタンダウン・オックスフォードシャツ。

グレー サイズL 素材オックスフォード 混率(%)綿70・ポリエステル30 種別半袖シャツ 胸囲(cm)116 肩幅(cm)47 袖丈(cm)25 着丈(cm)75 色番42 袖丈半袖
注意
※この商品は海外生地の為色、風合いが多少異なる事もあります。予めご了承願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする