クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 春夏 トップス
半袖オックスシャツ 26875
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
グレー
サイズ
LL
注文コード
50607446
品番
26875
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,800
この商品は
色・サイズ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
セットアップを実現するボディにフィットするスリムシルエット。
快適な肌触りと優れた通気性の半袖ボタンダウン・オックスフォードシャツ。
色
グレー
サイズ
LL
素材
オックスフォード
混率(%)
綿70・ポリエステル30
種別
半袖シャツ
胸囲(cm)
120
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
77
色番
42
袖丈
半袖
注意
※この商品は海外生地の為色、風合いが多少異なる事もあります。予めご了承願います。