クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 春夏 トップス
半袖オックスシャツ 26875
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
50607464
品番
26875
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
セットアップを実現するボディにフィットするスリムシルエット。
快適な肌触りと優れた通気性の半袖ボタンダウン・オックスフォードシャツ。
色
グレー
サイズ
4L
素材
オックスフォード
混率(%)
綿70・ポリエステル30
種別
半袖シャツ
胸囲(cm)
132
肩幅(cm)
55
袖丈(cm)
27
着丈(cm)
79
色番
42
袖丈
半袖
注意
※この商品は海外生地の為色、風合いが多少異なる事もあります。予めご了承願います。