半袖オックスシャツ 26875

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ホワイト サイズ5L 注文コード50607638 品番26875
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,500
この商品は色・サイズなど24種類から選べます 他の種類を見る

セットアップを実現するボディにフィットするスリムシルエット。
快適な肌触りと優れた通気性の半袖ボタンダウン・オックスフォードシャツ。

ホワイト サイズ5L 素材オックスフォード 混率(%)綿70・ポリエステル30 種別半袖シャツ 胸囲(cm)140 肩幅(cm)59 袖丈(cm)27 着丈(cm)80 色番90 袖丈半袖
注意
※この商品は海外生地の為色、風合いが多少異なる事もあります。予めご了承願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする