半袖ダンガリーシャツ 26874

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ネイビー サイズL 注文コード50607665 品番26874
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500
この商品は色・サイズなど21種類から選べます 他の種類を見る

デニムとは逆に、横糸に濃紺などの染め糸を用い、縦糸に漂白した糸を使用。
耐久性があり、気を使わずに洗えることが最大の長所。

ネイビー サイズL 混率(%)綿100 素材タンガリー 種別半袖シャツ 材質ボタン:樹脂 胸囲(cm)116 肩幅(cm)48 袖丈(cm)26 着丈(cm)81 色番11 袖丈半袖

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50607699
2024-07-04
用途:
レジャー
その他業種

生地がしっかりしているので、なんか安心感があるので再購入したい。。

対象商品:
50607778
2024-08-05
用途:
設備メンテ
製造業

欠品によりキャンセルになったのは残念です。また機会があれば購入をしたい。

対象商品:
50607674
2021-07-10
用途:
普段着でも十分です。
近江屋株式会社 様

この生地は本当に心地よいです。同じ物の長袖を持っていましたので、その半袖の物を探していたら中々見つからず、モノタロウさんだけにありました。助かった!!ありがとうモノタロウさん!!

対象商品:
50607656
2020-06-30
用途:
仕事着
JAA京都 様

動きやすく、ポケットが二つ付いていて、入れる物が多いので助かる。

1人が参考にしています
対象商品:
50607656
2020-07-06
用途:
メンテ作業時使用
有限会社タックコーポレーション 様

通常より大きめです。
肩幅寸法見て購入したが
ゆったり感の方にはいいかも

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする