クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの ボトムス
クロダルマの 春夏 ボトムス
レディーススラックス 315931
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50607857
品番
315931
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
バックヨーク採用で履き心地アップ。
色
キャメル
機能
制電・ノータック
混率(%)
ポリエステル65・綿35
素材
サマーツイル
ウエスト(cm)
61
種別
スラックス
材質
ファスナー・ボタン:金属
股下(cm)
75
色番
65