レディーススラックス 315931

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 50608033 品番 315931
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

バックヨーク採用で履き心地アップ。

スミクロ 機能制電・ノータック 混率(%)ポリエステル65・綿35 素材サマーツイル ウエスト(cm)73 種別スラックス 材質ファスナー・ボタン:金属 股下(cm)75 色番47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする