ペットアイ
ペットアイの 動物用品
ペットアイの おむつ/トイレ用品
ペットアイの トイレ本体
ポータブルトイレ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50608409
品番
-
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
持ち運びできる、簡易ペット用トイレ。
内側は防水加工を行っておりますが、外側はカビを防ぐため、防水にも撥水加工も行っておりません。
メーカーポータブルケージWの中に設置することもできます。
用途
ペットシーツ:レギュラーサイズ1枚使用でトイレ全体を覆うことができます。砂を使用した場合、最大で約7L入ります。
色
カーキ
質量(g)
580
原材料
本体:ポリエスエル(PVCコーティング)
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
21×17×6
注意
※普段よりペット用のトイレとしてご使用いただくことで、携帯使用した際に、ペットが嫌がらずに使用できます。
※ペット用シーツやペット用砂は付属しておりませんので、別途ご用意下さい。一般的な猫砂6〜7Lが1袋入ります。