ポータブルケージW

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50608454 品番 -
販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

キャンプや海水浴、ホテルの宿泊時やもしもの時の災害時など様々な用途に対応しております。
コンパクトに収納出来て、持ち運びもラクラクです。
通気性と開放感のある1フロアタイプとお部屋とトイレを分けたり、多頭飼いの方には2フロアタイプへ変更が可能です

付属品室内マット、収納ケース 材質本体:ポリエステル、骨組:グラスファイバー、マット:ポリエステル、メッシュ:ナイロン 質量(kg)5 べージュ 対象犬猫、中大型用 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×80×80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハウス/ケージ/サークル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする