画像準備中

スノーブラシ 5段階調整 910〜1470mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50608506 品番SNB-17
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

握りやすい取っ手で雪がラクラク落とせる!
手が冷たくならないウレタングリップ
軽量アルミフレーム製
長さ5段階調整 ヘッド部角度7段階調整が可能

用途スノーブラシ 材質【ブラシ・取っ手】PP、【フレーム】PP、【グリップ】ウレタン、【スキージ】合成ゴム、【樹脂部】ABS 長さ(mm)【調整】約910、1050、1190、1330、1470 質量(g)約720 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約330×135×910〜1470
注意
※用途以外に使用しないでください。
※火に近づけたり、火気の側に置かないでください。
※車のボディーやガラス面を叩いたり、強く擦らないでください。車が損傷する原因になります。
※危険ですので、振り回したり投げたりしないで下さい。
※無理な力を加えたり、衝撃を与えないでください。ブラシやスキージが劣化してきた場合は、車のボディーやガラス面を傷めますので使用しないでください。
※高温多湿になる場所や屋外に放置しないでください。
※使用後は、汚れや水等をよく拭き取り、よく乾燥させてください。
※幼児の手の届かない場所に保管してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
全国数量2以上のご注文無料
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用冬季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする