スラックス 31666

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 50609047 品番 31666
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥4,389
販売価格(税別)
3,990

優れた形状安定性での三層構造糸のシーティング生地。

シルバー 機能形状記憶・ストレッチ・ノータック 混率(%)綿65・ポリエステル35 素材シーティング ウエスト(cm)91 種別スラックス 材質ファスナー・ボタン:金属 股下(cm)79 色番40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする