※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
ホットメルト用 ロングノズル(2.5x32mm)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
50609554
品番
EA305MD-107
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
用途
EA305MA・MB・MC用
エスコ品番
EA305MD-107
ノズル長(mm)
32
ノズル
ロング
危険物の類別
非危険物
ノズル径(Φmm)
2.5
主なワーク
パーツ