クロダルマ
クロダルマの シャツ・インナー
クロダルマの 半袖 シャツ・インナー
クロダルマの ポロシャツ 半袖
半袖ポロ 26450
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
50609695
品番
26450
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
身体にフィットする伸びる素材で動きがスムーズ。
風通しがよく軽いのに優れた耐久性。
色
ネイビー
サイズ
L
機能
ストレッチ・高通気性・形状安定・軽量・耐久性・反射素材・袖裏反射パイピング・左胸ペン差し・左袖ペン差し
混率(%)
ポリエステル100
素材
トリコット
胸囲(cm)
106
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
70
色番
11