※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
450g ホットメルトスティック(白色半透明/約15本)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50609764
品番
EA305MD-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,189
販売価格(税別)
¥
1,990
バスケットに入れる
ローメルトタイプ(120℃)。
EA305MB用。
食品衛生法準拠。
JAIAF☆☆☆☆。
用途
段ボール等のパッケージング用途、硬質塩ビの接着に
色
白色半透明
エスコ品番
EA305MD-3
長さ(mm)
203
直径(Φmm)
15
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ