半袖ポロ 26450

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 50609948 品番 26450
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

身体にフィットする伸びる素材で動きがスムーズ。
風通しがよく軽いのに優れた耐久性。

ホワイト サイズ5L 機能ストレッチ・高通気性・形状安定・軽量・耐久性・反射素材・袖裏反射パイピング・左胸ペン差し・左袖ペン差し 混率(%)ポリエステル100 素材トリコット 胸囲(cm)130 肩幅(cm)52 袖丈(cm)63 着丈(cm)76 色番90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする