※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 袋用シーラー
エスコの 卓上シーラー
AC100V/800W シーラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50610062
品番
EA305XB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥107,360
販売価格(税別)
¥
97,600
バスケットに入れる
ヒーターを変えれば溶断もできます。厚手の袋がシールできます。カッター機能付。
エスコ品番
EA305XB
質量(kg)
8
電源(V)
100
消費電力(W)
800
シール長さ(mm)
350
シール幅(mm)
5
機能
溶着、溶断
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
120×500×350