PC電源 HYDRO TI PRO 1000W

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50610177 品番HTI-1000M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

FSP「Hydro Ti PRO」シリーズは、12VHPWRコネクタを搭載し、ATX 3.0およびPCIe 5.0に準拠する、長さ150mmの完全モジュラー式低ノイズ電源です。本製品では、最大1000Wの高効率80PLUS(R) TITANIUM認証を取得し、50%の負荷で94%以上の効率を実現し、ノイズレベルに関してCybenetics テスト結果から、LambdaA++ノイズ認証を取得しております。耐久性の高い135mm流体軸受ファンと、低負荷時にはファンを自動で停止するセミファンレススイッチ搭載しており、静音かつ効率的な運用が可能です。
また、高湿度の環境にも対応する独自機能「Off-Wetテクノロジー」を採用。フルモジュラー化された設計により、設置が簡単になるだけでは無く、見た目もスッキリと整います。

仕様
SPEC1:ファームファクタ:ATX
PFC:Active PFC
SPEC2:入力電圧:100-240V
入力電流:13-6A
入力周波数:50-60Hz
合計最大出力:1000W
SPEC3:冷却ファン:135mm
ファンベアリング:流体軸受け(FDB)
Lambda A++ノイズ評価取得、MTBF:100,000時間(理論値)
保護回路:OCP, OVP, OPP, SCP, OTP
80PLUS 認証:80PLUS(R) TITANIUM
保証期間10年 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする