エスコ
エスコの 蝶番・ヒンジ
エスコの ヒンジ
エスコの トルクヒンジ
28x 34 mm トルクヒンジ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50610254
品番
EA951BY-301
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,188
販売価格(税別)
¥
1,080
バスケットに入れる
任意の位置(有効範囲:180°)で開閉が保持・固定できます。●必要トルク値(蓋の重量W×支点から蓋先端の距離L÷2)にあったサイズ・数量をお選びください。
材質
ステンレス(SUS304)
用途
各種計測器、事務器、コンピュータ関係などのフタや扉部分に。
仕様
設定トルク値(1枚あたり):34.5cNm±15%
エスコ品番
EA951BY-301
厚さ(mm)
1.2
質量(g)
14
穴径(Φmm)
4.3
穴数
4
寸法(縦×横)(mm)
28×34
仕上
バレル研磨
注意
※取付ねじは付属しておりません。
※必要トルク値(蓋の重量W×支点から蓋先端の距離L÷2)にあったサイズ・数量をお選びください。