エスコ
エスコの 蝶番・ヒンジ
エスコの ヒンジ
エスコの トルクヒンジ
90x82.5mm トルクヒンジ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50610315
品番
EA951BY-304
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,290
販売価格(税別)
¥
3,900
バスケットに入れる
任意の位置(有効範囲:180°)で開閉が保持・固定できます。●必要トルク値(蓋の重量W×支点から蓋先端の距離L÷2)にあったサイズ・数量をお選びください。
材質
ステンレス(SUS304)
用途
各種計測器、事務器、コンピュータ関係などのフタや扉部分に。
仕様
設定トルク値(1枚あたり):500cNm±15%
エスコ品番
EA951BY-304
厚さ(mm)
2.5
質量(g)
198
穴径(Φmm)
4.5
穴数
8
寸法(縦×横)(mm)
90×82.5
仕上
バレル研磨
注意
※取付ねじは付属しておりません。
※必要トルク値(蓋の重量W×支点から蓋先端の距離L÷2)にあったサイズ・数量をお選びください。