※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の キッチン
Panasonic(パナソニック)の レンジフード・換気扇
Panasonic(パナソニック)の レンジフードファン
洗浄機能付きフラット形レンジフード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
付属品
トラスタッピンねじ(Φ4×40)6個、トラスタッピンねじ(Φ4×8)2個、トラスタッピンねじ(Φ5×10)4個、パッキングテープ1個、取付・設置説明書1個、取扱説明書1個、吊り金具2個、常時換気お願いラベル1個
注文コード
50610466
品番
FY-60DWD5-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
この商品は
付属品
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ファンフィルターを自動洗浄
用途
レンジフード
付属品
トラスタッピンねじ(Φ4×40)6個、トラスタッピンねじ(Φ4×8)2個、トラスタッピンねじ(Φ5×10)4個、パッキングテープ1個、取付・設置説明書1個、取扱説明書1個、吊り金具2個、常時換気お願いラベル1個
仕様
電動機絶縁種別:E種/巻線温度上昇:75K以下/基準周囲温度:40℃以下
質量(kg)
17
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
強28.5/中11.5/弱8/常時5
定格電圧(V)
1Φ.100
耐電圧
a.c.1000V1分間
騒音値(dB)
強39/中32/弱23/常時15
照明
LED照明2灯 5W
電動機形式
排気:8極全閉形DCモーター/ポンプ:DCモーター
風量(m
3
/h)
強420/中300/弱220/常時130
絶縁抵抗
1MΩ以上(d.c.500V)
時間定格
連続
適合パイプ呼び径(Φmm)
150
注意
※HEMS対応型:パナソニック「スマートHEMS」と連動して、制御が可能です。
※エコナビ機能搭載品:このレンジフードは調理状況をセンサーにより判断し、適正な風量を選択する「エコナビ機能」付です。
※換気連動システム対応型:このレンジフードは、パナソニック製のIHクッキングヒーターとの組み合わせにより、換気連動システムとしても使用することができます。