ラベルプリンター HALLO neo-7

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50610500 品番H23T-H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)2.3 タイプ剥離タイプ 種類【2次元コード】QRコード、マイクロQR、PDF417、マイクロPDF417 文字種別英数字、記号、カナ、漢字(JIS第1、第2水準) 規格国内:PSE、「JIS-C60950情報機器の安全性」に準拠、VCCI(ClassA) 消費電力(W)【コンバーター】40〜60(30%印字率の平均値) 温度範囲(℃)5〜35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×228.8×168.8 入力【コンバーター】AC100V〜240V+/-10%,50/60Hz 表示部5インチタッチパネル付きカラー液晶 センサー【ラベル検知】反射、透過 機能オートパワーオフ、辞書、内蔵時計、ヘッドチェック、発行履歴記憶、ラベル詰まり検出、時計合わせ機能 構成タッチパネル一体型 インターフェースUSB(1.1)、LAN(100/10Base-T)、スキャナー接続端子(ミニDIN6極)、無線LAN(802.11b/g)※オプション バッテリーリチウムイオン(リン酸鉄)、1400mAh、19.2V 印字密度11.8dot/mm(300dpi) 最大印字幅(mm)56 印字方式感熱ダイレクト方式 印字速度【バッテリー】最大100mm/秒、【ACアダプター】最大150mm/秒 内部メモリー【FlashROM】16MB、【DRAM】32MB、【MMCカード】2GB以上 フォントゴシックビットマップフォント(16×16、24×24、32×32)、明朝ビットマップフォント(24×24、32×32)、ゴシック漢字アウトラインフォント、英数字アウトラインフォント(6種類)、価格専用ビットマップフォント(11種類)、価格専用アウトラインフォント(4種類)、OCR英数字ビットマップフォント(2種類)、※外部フォントの登録可能 バーコードJAN/EAN、UPC-A/UPC-E、CODABAR(NW-7)、CODE39、CODE128、ITF、GS1DataBer(RSS) 外部メモリー【USBメモリ】最大32GB、【フォーマット】FAT、FAT16、FAT32 最大印字長さ(mm)300 耐環境性害虫対策加工実施 専用ソフト【データ編集】LabelPartnerforneo7(※動作環境:windows7/8/8.1/10(32bit又は64bit)/11) 適合ラベル幅24〜65mm、外形105mm以下、紙管径25.4〜40 合成シンボルGS1 DataBar Omnidirectional、GS1 DataBar Truncated、GS1 DataBar Stacked、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、GS1 DataBar Expanded Stacked、Composite ラベル感熱紙(台紙付き) 湿度範囲(%)25〜80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラベルプリンタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする