Φ26mm プッシュロックつまみ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50610534 品番EA951CA-107
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,178
販売価格(税別)
1,980

ツマミとロック機構が連動します。(ツマミ収納時→ロック状態)
使わないときはツマミが収納でき、すっきり、安全です。
扉に貫通穴をあけるだけの簡単施工。

付属品取付用ネジ、スペーサー エスコ品番EA951CA-107 高さ(mm)12(ツマミ出っ張り時) 材質(本体)亜鉛ダイカスト/ポリカーボネイト 種類丸形 穴径(Φmm)(掘り込み)26 表面処理(本体)WB(ホワイトブロンズ)メッキ 適合扉厚(mm)15〜25 つまみ径(Φmm)26 台座径(Φmm)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする