ABA
ABAの ホースバンド
ABAの ネジ式
ABAホースバンド オリジナル 12mm SUS316
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
締付範囲(Φmm)
58〜76
推奨締付トルク(N・m)
5〜6
注文コード
50610859
品番
58-75【ワケあり】
在庫数量:残り8点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,490
¥
709
バスケットに入れる
この商品は
締付範囲・推奨締付トルク
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
スクリュー、ハウジングバンド全てSUS316で構成されており、耐腐性に非常にすぐれており、最高の締め付け力を持っております。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
締付範囲(Φmm)
58〜76
バンド幅(mm)
12
材質
SUS316
推奨締付トルク(N・m)
5〜6
板厚(mm)
0.8
用途
燃料、オイル、バキューム、ラジエター・ホース等、各種ホースの固定に
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。