エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの ノブ、つまみ
エスコの つまみ
20x24mm/M4 つまみ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50610954
品番
EA951CA-53
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,045
販売価格(税別)
¥
950
バスケットに入れる
付属品
取付ねじ(トラスネジ4×28)
エスコ品番
EA951CA-53
高さ(mm)
24
材質(本体)
SUS304
種類
特殊形
取付部
めねじ
ねじの呼び
M4
表面処理(本体)
ヘアライン
つまみ径(Φmm)
20
材質(取付部)
SUS304