エスコ
25x28mm/M4 つまみ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50610997
品番
EA951CA-55
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,331
販売価格(税別)
¥
1,210
バスケットに入れる
付属品
取付ねじ(トラスネジ4×28)
エスコ品番
EA951CA-55
高さ(mm)
28
材質(本体)
SUS304
種類
特殊形
取付部
めねじ
ねじの呼び
M4
表面処理(本体)
ヘアライン
つまみ径(Φmm)
25
材質(取付部)
SUS304